Beli Mata Pisau Potong Besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Plunge Cutting Saw Blade (Pisau Potong Osilasi)Deskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- OLFA Art Knife (Pisau Ukir)Deskripsi:Designed for precision and accuracy, the OLFA line of art cutters provides maximum comfort, stability and performance. The knives are ideal for use in industrial applications, commercial art and graphics projects, school projects and for a variety of craft projects, including scrapbooking and memory books.
- BAHCO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Deskripsi:-By attaching a rake angle of 6 degrees, the bites are sharp and can cut smoothly.-Long lasting by using high-grade high-speed steel containing cobalt which is excellent in durability.-For iron working, pipes such as stainless steel pipes/for cutting electrical pipe construction.atribut:
- Nominal Dimension: 250mm
- Total Length: 263mm
- Purpose of Use: For iron working, pipes such as stainless steel pipes/for cutting electrical pipe construction.
- TRUSCO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Deskripsi:-Low price bimetal high-speed handsaw.-For iron working, stainless pipes and piping/for cutting electrical pipe work.atribut:
- Thickness: 0.65mm
- Total Length: 313mm
- Nominal Dimension: 300mm
- Purpose of Use: For iron working, stainless pipes and piping/for cutting electrical pipe work.
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)Deskripsi:Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
- BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Deskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)Deskripsi:Up to 16 used blade segments, whole 2 LB blades, can be stored in the disposal case. Dispose used segments in bulk when case becomes full.
- OLFA Cutter Knife Extra Heavy Duty (Pisau Cutter)Deskripsi:OLFA X - design ComfortGrip series extra heavy - duty cutter. Sure grip handle made of elastomer and glass - fiber - reinforced polypropylene for acid and aceton (oil) resistant.
- NT Cutter Cutter Knife L-Type (Pisau Cutter)atribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- BAHCO Mata Gergaji Besi (#3802) (Power Hacksaw Blade)Deskripsi:-Using molybdenum high-speed steel with excellent wear resistance.-Using molybdenum high speed steel with excellent wear resistance, tough blade with precision processing.-For cutting of round bars, pipes, section steel, etc. (stainless steel, aluminum)atribut:
- Hole Diameter: 8.5mm
- Purpose of Use: For cutting of round bars, pipes, section steel, etc. (stainless steel, aluminum)
- OLFA Cutter Knife Safety All Stainless Steel (Pisau Cutter)Deskripsi:Safety cutter with consideration for hygiene with a cleanable all-stainless body for safe design where the blade automatically returns. Use magnetic stainless steel which is easy to react with metal detectors. The blade can be used back and forth. Acquired NSF certification.
- KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)Deskripsi:Mata mesin Planner
- BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Deskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSS (Hacksaw Blade)Deskripsi:Fully hardened for extra long tooth life and maximum straightness of cut. For use where workpiece is held securely in place. Made to BS 1919 : Part 1: 1993.atribut:
- Type of Blade Back: Rigid Back
- TRUSCO Mata Gergaji Besi Bi-Metal (Hand Saw Blade)atribut:
- Thickness (mm): 0.65
- Overall Length (mm): 313
- Number of Threads: 24
- Mass (g/pack): 104
- Saw Blade Designation Dimensions (mm): 300
- Purpose of Use: For cutting stainless steel, alloy steel and so on.
Daftar Harga Mata Pisau Potong Besi Terbaru November 2026
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade (Pisau Potong Osilasi) | Rp149.900 |
| OLFA Art Knife (Pisau Ukir) | Rp79.900 |
| BAHCO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade) | Rp2.799.900 |
| TRUSCO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade) | Rp209.900 |
| BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik) | Rp76.900 |
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner) | Rp89.900 |
| RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas) | Rp33.900 |
| DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003097-2.jpg)
/0vP102601031-5.jpg)
/P102794410-1.jpg)
/P102384736-5.jpg)
/1mP101003058-11.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/7xP102130285-9.jpg)
/P102174180-1.jpg)
/3cP101003120-2.jpg)
/P102113530-1.jpg)
/r2P102944974-3.jpg)
/2sP102945100-6.jpg)
/P102032428-1.jpg)
%20(Power%20Hacksaw%20Blade)/P102794438-1.jpg)
/ejP102599523-4.jpg)
/P102113707-1.jpg)
/2bP101003083-8.jpg)
/bsP102209424-12.jpg)
%20(Power%20Hacksaw%20Blade)/3kP102312128-3.jpg)
/P102182253-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)